SYP - Atenuador acústico IAA-250 - 5132802900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero, zincado Sendzimir
Conexión 1 - Perfil de conexión de canal
Conexión 2 - Perfil de conexión de canal
Amortiguación 63 Hz - 0 dB
Amortiguación 125 Hz - 4.5 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5132802900
Ref.Sonepar
637153
EAN
8413893056856
Material:
Acero, zincado Sendzimir
Conexión 1:
Perfil de conexión de canal
Conexión 2:
Perfil de conexión de canal
Amortiguación 63 Hz:
0 dB
Amortiguación 125 Hz:
4.5 dB
Amortiguación 250 Hz:
7.5 dB
Amortiguación 500 Hz:
13.5 dB
Amortiguación 1000 Hz:
17 dB
Amortiguación 2000 Hz:
15.5 dB
Amortiguación 4000 Hz:
10 dB
Amortiguación 8000 Hz:
8 dB
Acabado del eslabón de expansión:
Placa perforada
Con eslabones de borde:
no
Placa de resonancia:
50 %
Con tapón de aproximación de flujo:
no
Máxima temperatura media:
70 °C
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


