SYP - Atenuador acústico IAA-400 - 5132806000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero, zincado Sendzimir
Conexión 1 - Perfil de conexión de canal
Conexión 2 - Perfil de conexión de canal
Amortiguación 63 Hz - 0 dB
Amortiguación 125 Hz - 7 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5132806000
Ref.Sonepar
349257
EAN
8413893056894
Material:
Acero, zincado Sendzimir
Conexión 1:
Perfil de conexión de canal
Conexión 2:
Perfil de conexión de canal
Amortiguación 63 Hz:
0 dB
Amortiguación 125 Hz:
7 dB
Amortiguación 250 Hz:
11.5 dB
Amortiguación 500 Hz:
20 dB
Amortiguación 1000 Hz:
25 dB
Amortiguación 2000 Hz:
23 dB
Amortiguación 4000 Hz:
15 dB
Amortiguación 8000 Hz:
12 dB
Acabado del eslabón de expansión:
Placa perforada
Con eslabones de borde:
no
Placa de resonancia:
50 %
Con tapón de aproximación de flujo:
no
Máxima temperatura media:
70 °C
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


