SYP - BASE SOPORTE JBS-1100 - 5136816500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - BASE SOPORTE JBS-1100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero, zincado Sendzimir

  • Recubierto - no

  • Aislado térmicamente - no

  • Medición de la inclinación del ventilador del techo - 840 mm

  • Sellado de techos - Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5136816500

Ref.Sonepar

246177

EAN

8413893057792

Material:

Acero, zincado Sendzimir

Recubierto:

no

Aislado térmicamente:

no

Medición de la inclinación del ventilador del techo:

840 mm

Sellado de techos:

Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Modelo redondo:

no

Absorbedor de sonido:

Ninguno

La base soporte JBS-1100 de S & P es un componente esencial para la instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado. Diseñada para soportar cargas pesadas, su robustez y durabilidad son inigualables. Su estructura de acero galvanizado garantiza resistencia a la corrosión y larga vida útil. La JBS-1100 es fácil de montar y compatible con una amplia gama de equipos, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier proyecto. Con S & P, obtienes fiabilidad y rendimiento excepcionales.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP