SYP - Base soporte JBS-300 (TH-500 y 800) - 5136810800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Base soporte JBS-300 (TH-500 y 800)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero, zincado Sendzimir

  • Recubierto - no

  • Aislado térmicamente - no

  • Medición de la inclinación del ventilador del techo - 245 mm

  • Sellado de techos - Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5136810800

Ref.Sonepar

18781

EAN

8413893057730

Material:

Acero, zincado Sendzimir

Recubierto:

no

Aislado térmicamente:

no

Medición de la inclinación del ventilador del techo:

245 mm

Sellado de techos:

Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Modelo redondo:

no

Absorbedor de sonido:

Ninguno

La Base soporte JBS-300 (TH-500 y 800) de S & P es una solución robusta y eficiente para instalaciones de construcción. Diseñada para soportar cargas pesadas, su estructura de alta resistencia garantiza una durabilidad excepcional. Su compatibilidad con los modelos TH-500 y 800 la convierte en una opción versátil para diversos proyectos. La marca S & P, reconocida por su compromiso con la innovación y la fiabilidad, asegura un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Su diseño intuitivo facilita la instalación, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP