Artículo bonificable CAE

SYP - Base soporte JBS-435 (TH-1300) - 5136811600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Base soporte JBS-435 (TH-1300)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero, zincado Sendzimir

  • Recubierto - no

  • Aislado térmicamente - no

  • Medición de la inclinación del ventilador del techo - 330 mm

  • Sellado de techos - Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5136811600

Ref.Sonepar

486276

EAN

8413893057747

Material:

Acero, zincado Sendzimir

Recubierto:

no

Aislado térmicamente:

no

Medición de la inclinación del ventilador del techo:

330 mm

Sellado de techos:

Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Modelo redondo:

no

Absorbedor de sonido:

Ninguno

La Base soporte JBS-435 (TH-1300) de S & P es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para soportar cargas pesadas, su estructura robusta garantiza una durabilidad excepcional. Con su diseño ergonómico, facilita la manipulación y montaje, ahorrando tiempo en la instalación. Su compatibilidad con otros productos de S & P la convierte en una opción versátil para diversos proyectos. Además, su fabricación cumple con los más altos estándares de la industria, asegurando un rendimiento confiable y eficiente.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP