SYP - BASE SOPORTE JBS-560 (TH-2000)

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - BASE SOPORTE JBS-560 (TH-2000)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero, zincado Sendzimir

  • Recubierto - no

  • Aislado térmicamente - no

  • Medición de la inclinación del ventilador del techo - 450 mm

  • Sellado de techos - Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5136812400

Ref.Sonepar

694859

EAN

8413893057754

Material:

Acero, zincado Sendzimir

Recubierto:

no

Aislado térmicamente:

no

Medición de la inclinación del ventilador del techo:

450 mm

Sellado de techos:

Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Modelo redondo:

no

Absorbedor de sonido:

Ninguno

La base soporte JBS-560 (TH-2000) de S & P es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para soportar cargas pesadas, su robustez y durabilidad garantizan un rendimiento excepcional en cualquier entorno de trabajo. Su diseño compacto permite una instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo. Con la confiabilidad de la marca S & P, esta base soporte es una inversión segura para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP