SYP - Base soporte JBS-710 - 5136814000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Base soporte JBS-710

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero, zincado Sendzimir

  • Recubierto - no

  • Aislado térmicamente - no

  • Medición de la inclinación del ventilador del techo - 590 mm

  • Sellado de techos - Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5136814000

Ref.Sonepar

134121

EAN

8413893057778

Material:

Acero, zincado Sendzimir

Recubierto:

no

Aislado térmicamente:

no

Medición de la inclinación del ventilador del techo:

590 mm

Sellado de techos:

Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Modelo redondo:

no

Absorbedor de sonido:

Ninguno

La base soporte JBS-710 de S & P es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para proporcionar estabilidad y seguridad, su estructura robusta permite soportar cargas pesadas. Su diseño compacto facilita su almacenamiento y transporte. La marca S & P garantiza su durabilidad y resistencia, siendo una opción confiable para trabajos de alta exigencia. Su instalación es sencilla y rápida, ahorrando tiempo valioso en el sitio de trabajo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP