SYP - BASE SOPORTE JBS-905 - 5136815700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - BASE SOPORTE JBS-905

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero, zincado Sendzimir

  • Recubierto - no

  • Aislado térmicamente - no

  • Medición de la inclinación del ventilador del techo - 750 mm

  • Sellado de techos - Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5136815700

Ref.Sonepar

226910

EAN

8413893057785

Material:

Acero, zincado Sendzimir

Recubierto:

no

Aislado térmicamente:

no

Medición de la inclinación del ventilador del techo:

750 mm

Sellado de techos:

Pieza recubierta auto adhesivo, betún

Modelo redondo:

no

Absorbedor de sonido:

Ninguno

La Base soporte JBS-905 de la marca S & P es un componente esencial para instalaciones y construcciones. Diseñada con precisión, facilita el montaje de equipos, proporcionando una estabilidad superior. Su robustez y resistencia a las condiciones adversas aseguran una larga vida útil. La S & P JBS-905 es compatible con una amplia gama de equipos, lo que la convierte en una opción versátil para profesionales del sector. Su diseño intuitivo permite una instalación rápida y sin complicaciones.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP