SYP - Batería calefacción MBE-250/40T-R 4000W - 5211782800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Redondo
Material de la carcasa - Acero
Potencia desde/hasta - 4000...4000 kW
Volumen mínimo de aire - 270 m³/h
Modelo de controlador de temperatura - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211782800
Ref.Sonepar
702143
EAN
8413893596680
Modelo:
Redondo
Material de la carcasa:
Acero
Potencia desde/hasta:
4000...4000 kW
Volumen mínimo de aire:
270 m³/h
Modelo de controlador de temperatura:
Ninguno
Conducción:
Sensor exterior
Protección de sobrecalentamiento:
sí
Protección contra sobrecalentamiento de rearme:
Incorporado
Control de fallos:
no
Grado de protección (IP):
IP43
Diámetro nominal del conducto:
250 mm
Longitud:
400 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


