SYP - Batería calefacción MBE-355/90T-R 9000W - 5211783900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Redondo
Material de la carcasa - Acero
Potencia desde/hasta - 9000...9000 kW
Volumen mínimo de aire - 540 m³/h
Modelo de controlador de temperatura - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211783900
Ref.Sonepar
658768
EAN
8413893596871
Modelo:
Redondo
Material de la carcasa:
Acero
Potencia desde/hasta:
9000...9000 kW
Volumen mínimo de aire:
540 m³/h
Modelo de controlador de temperatura:
Ninguno
Conducción:
Sensor exterior
Protección de sobrecalentamiento:
sí
Protección contra sobrecalentamiento de rearme:
Incorporado
Control de fallos:
no
Grado de protección (IP):
IP43
Diámetro nominal del conducto:
355 mm
Longitud:
400 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


