SYP - BATERIA ELECTRICA EXT. MBE-450/90T-R-3/400V

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Redondo

  • Material de la carcasa - Acero

  • Modelo de controlador de temperatura - Ninguno

  • Conducción - Otros

  • Protección de sobrecalentamiento - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211012200

Ref.Sonepar

1004398

EAN

8445325096321

Modelo:

Redondo

Material de la carcasa:

Acero

Modelo de controlador de temperatura:

Ninguno

Conducción:

Otros

Protección de sobrecalentamiento:

sí

Protección contra sobrecalentamiento de rearme:

Incorporado

Control de fallos:

no

La Batería de Calefacción MBE-450/90T-R 3/400V de la marca S & P es un componente esencial para sistemas de calefacción. Diseñada para operar eficientemente a 400V, esta unidad es ideal para instalaciones de alto rendimiento. Su robusta construcción garantiza una larga vida útil y resistencia a condiciones adversas. Con una capacidad de 450/90T-R, ofrece un rendimiento óptimo y constante. El producto de S & P es fácil de instalar, lo que lo hace preferido por los profesionales de la construcción e instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP