SYP - Batería eléctrica IBE-200/9T 9kW 3/400V - 5132831800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Batería eléctrica IBE-200/9T 9kW 3/400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Rectangular

  • Material de la carcasa - Acero

  • Potencia desde/hasta - 9000...9000 kW

  • Volumen mínimo de aire - 450 m³/h

  • Modelo de controlador de temperatura - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5132831800

Ref.Sonepar

18761

EAN

8413893068620

Modelo:

Rectangular

Material de la carcasa:

Acero

Potencia desde/hasta:

9000...9000 kW

Volumen mínimo de aire:

450 m³/h

Modelo de controlador de temperatura:

Ninguno

Conducción:

Otros

Protección de sobrecalentamiento:

sí

Protección contra sobrecalentamiento de rearme:

Incorporado

Control de fallos:

no

Grado de protección (IP):

IP43

Longitud:

540 mm

Anchura:

540 mm

Altura:

238 mm

Batería eléctrica IBE-200/9T 9kW 3/400V. Baterías de calefacción que se colocan a la descarga de los ventiladores. Dotadas de resistencias blindadas ( 230 V - 3 W/cm2 ) de un termostato de seguridad automático ( 90ºC) conectado en serie con otro termostato de seguridad ( 120ºC) de reame manual ( RESET). La caja de conexiones debe conectarse siempre en el lado. Las resistencias llevan cables para conectarlas a una Red 3 x 400V, estando alimentado el circuito de protección por 230V monofásicos. Caja de conexión IP-43. Velocidad del aire mínima dentro de la batería: 2m/s. Temperatura máxima a la descarga de la batería: 60ºC. Para facilitar su utilización, se puede incorporar un regulador a las baterías ( ver páginas 257 ) el cual modulará la potencia calorífica de la batería en función de la temperatura deseada en el local.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP