SYP - Batería eléctrica MBE-200/21B 1/230W - 5211808800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Redondo
Material de la carcasa - Acero
Potencia desde/hasta - 2100...2100 kW
Volumen mínimo de aire - 170 m³/h
Modelo de controlador de temperatura - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211808800
Ref.Sonepar
772326
EAN
8413893525314
Modelo:
Redondo
Material de la carcasa:
Acero
Potencia desde/hasta:
2100...2100 kW
Volumen mínimo de aire:
170 m³/h
Modelo de controlador de temperatura:
Ninguno
Conducción:
Otros
Protección de sobrecalentamiento:
sí
Protección contra sobrecalentamiento de rearme:
Incorporado
Control de fallos:
no
Grado de protección (IP):
IP43
Diámetro nominal del conducto:
200 mm
Longitud:
400 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


