Artículo bonificable CAE

SYP - BM2D 7,5/75 D125 - 5416408500

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 180 mm

  • Diámetro frontal - 180 mm

  • Anillo para construir en - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416408500

Ref.Sonepar

1068801

EAN

8413893282590

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Diámetro nominal del conducto de conexión:

180 mm

Diámetro frontal:

180 mm

Anillo para construir en:

Otros

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

Autocontrol:

sí

Ajuste de 2 posiciones:

sí

Controles, 2 posiciones:

Eléctrico

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Bocas de extracción bicaudal BM2D 7,5/75 D125. Bocas motorizadas de dos caudales autorregulados entre 80 y 160Pa. El paso de un caudal al otro se hace mediante un termoactuador controlado por un detector de presencia tipo CPFL. Se utilizan en los sistemas de ventilación multizona tipo mínimo-máximo

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP