SYP - Boca aspiración BOC-160

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca aspiración BOC-160

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 185 mm

  • Diámetro frontal - 185 mm

  • Válvula de alimentación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416405800

Ref.Sonepar

19001

EAN

8413893047861

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Diámetro nominal del conducto de conexión:

185 mm

Diámetro frontal:

185 mm

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Bocas de extracción regulables fabricadas en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Se utilizan para la extracción del aire en viviendas y en locales de uso comercial. Su caudal de aire es constante para presiones de entre 80 y 140 Pa.Se pueden instalar en la pared o en el techo.Constan de un cono de aspiración y de un obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción. Con la boca, se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP