SYP - Boca aspiración BOC-200 - 5416406600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca aspiración BOC-200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 225 mm

  • Diámetro frontal - 225 mm

  • Válvula de alimentación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416406600

Ref.Sonepar

19002

EAN

8413893047878

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Diámetro nominal del conducto de conexión:

225 mm

Diámetro frontal:

225 mm

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca Aspiración BOC-200. Bocas de extracción regulables fabricadas en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Se utilizan para la extracción del aire en viviendas y en locales de uso comercial. Su caudal de aire es constante para presiones de entre 80 y 140 Pa.Se pueden instalar en la pared o en el techo.Constan de un cono de aspiración y de un obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción. Con la boca, se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP