SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH 15/75-100 P - 5209068200

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH 15/75-100 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209068200

Ref.Sonepar

486440

EAN

8445325007471

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

La Boca de Extracción Higrorregulable BEH 15/75-100 P de S & P es una solución eficiente para la ventilación controlada en espacios interiores. Con un diámetro de 100mm, este dispositivo se ajusta automáticamente a los cambios de humedad, garantizando un ambiente saludable. Su diseño compacto facilita la instalación en techos y paredes. El modelo BEH 15/75-100 P de S & P es la elección ideal para profesionales de la construcción que buscan un rendimiento superior y una instalación sencilla.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP