SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH 5/25-100 P - 5209068400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH 5/25-100 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209068400

Ref.Sonepar

624866

EAN

8445325007495

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

La Boca de extracción higrorregulable BEH 5/25-100 P de S & P es un componente esencial para sistemas de ventilación. Con un diámetro de 100mm, está diseñada para optimizar la eficiencia energética a través de su capacidad higrorregulable. Este dispositivo permite la extracción de aire húmedo, ajustando automáticamente su caudal en función de la humedad ambiental. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos. La robustez y durabilidad de los productos S & P garantizan un rendimiento fiable a largo plazo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP