SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH 5/45-100 P

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH 5/45-100 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209068100

Ref.Sonepar

486439

EAN

8445325007464

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

La Boca de Extracción Higrorregulable BEH 5/45-100 P de S & P es un componente esencial para sistemas de ventilación. Con un diámetro de 100mm, se adapta a múltiples configuraciones. Su diseño higrorregulable permite un control eficiente de la humedad, optimizando la calidad del aire interior. La instalación es sencilla y directa, lo que reduce el tiempo de trabajo. La robustez y durabilidad de los materiales utilizados por S & P garantizan un rendimiento a largo plazo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP