Artículo bonificable CAE

SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH-DP 15/25/25-100 P - 5209068800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH-DP 15/25/25-100 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209068800

Ref.Sonepar

486442

EAN

8445325007525

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

La Boca de extracción higrorregulable BEH-DP 15/25/25-100 P de S & P es una solución eficiente para la ventilación de espacios interiores. Con un diámetro de 100mm, esta unidad es ideal para instalaciones de tamaño medio. Su función higrorregulable permite un control preciso de la humedad, garantizando un ambiente confortable y saludable. La marca S & P es reconocida en el sector de la construcción por su innovación y fiabilidad. Esta boca de extracción es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier espacio.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP