Artículo bonificable CAE

SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH-DP 5/25/25-100 P - 5209068600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca de extracción higrorregulable diámetro 100 BEH-DP 5/25/25-100 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209068600

Ref.Sonepar

486441

EAN

8445325007501

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

La Boca de extracción higrorregulable BEH-DP 5/25/25-100 P de S & P es una solución eficiente para la ventilación de espacios interiores. Con un diámetro de 100mm, esta unidad se adapta a una variedad de aplicaciones de construcción e instalación. La característica higrorregulable permite un control preciso de la humedad, optimizando el rendimiento energético. S & P, líder en el mercado, garantiza la durabilidad y fiabilidad de este producto. Ideal para profesionales que buscan maximizar la eficiencia en sus proyectos.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP