SYP - Boca extracción autoregulable BARJ15 - 5209158200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Forma - Redondo
Diámetro nominal del conducto de conexión - 125 mm
Válvula de alimentación - no
Válvula de drenaje - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209158200
Ref.Sonepar
300598
EAN
3411450225016
Material:
Plástico
Forma:
Redondo
Diámetro nominal del conducto de conexión:
125 mm
Válvula de alimentación:
no
Válvula de drenaje:
no
Con control de volumen:
sí
Color:
Blanco
Autocontrol:
sí
De alta inducción:
no
Con filtro:
no
Patrón de salida limitado:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


