SYP - Boca extracción autoregulable BARP60 - 5209152700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca extracción autoregulable BARP60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 125 mm

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209152700

Ref.Sonepar

234222

EAN

3411450224620

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Diámetro nominal del conducto de conexión:

125 mm

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

no

Con control de volumen:

sí

Color:

Blanco

Autocontrol:

sí

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de extracción autorregulable BARP60 de poliestireno blanco, para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación del caudal. Modelos: BARJ: con manguito de juntas, para montaje directo en conducto rígido. BARP: con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible. BAR: sin manguito.