SYP - Boca extracción BOAP-125 - 5209126100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca extracción BOAP-125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Cuadrado

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 122 mm

  • Diámetro frontal - 122 mm

  • Válvula de alimentación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209126100

Ref.Sonepar

153934

EAN

8413893186829

Material:

Plástico

Forma:

Cuadrado

Diámetro nominal del conducto de conexión:

122 mm

Diámetro frontal:

122 mm

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de extracción plástica BOAP-125 para usar en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simples o de doble flujo. Distintos manguitos permiten numerosas aplicaciones. Aberturas con soporte de anclaje pladur (BOAP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación.