SYP - Boca extracción BOAP-80

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca extracción BOAP-80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Cuadrado

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 78 mm

  • Diámetro frontal - 78 mm

  • Válvula de alimentación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209125300

Ref.Sonepar

124012

EAN

8413893186812

Material:

Plástico

Forma:

Cuadrado

Diámetro nominal del conducto de conexión:

78 mm

Diámetro frontal:

78 mm

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de extracción plástica BOAP-80 para usar en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simples o de doble flujo. Distintos manguitos permiten numerosas aplicaciones. Aberturas con soporte de anclaje pladur (BOAP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP