SYP - Boca extracción higrorregulable BEH 15/75 - 5209344400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Forma - Redondo
Diámetro nominal del conducto de conexión - 125 mm
Anillo para construir en - Anillo de goma
Válvula de alimentación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209344400
Ref.Sonepar
246869
EAN
8413893879967
Material:
Plástico
Forma:
Redondo
Diámetro nominal del conducto de conexión:
125 mm
Anillo para construir en:
Anillo de goma
Válvula de alimentación:
no
Válvula de drenaje:
sí
Con control de volumen:
sí
Color:
Blanco
De alta inducción:
no
Con filtro:
no
Patrón de salida limitado:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


