SYP - Boca extracción/impulsión BDO 100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca extracción/impulsión BDO 100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Cuadrado

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 100 mm

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209225900

Ref.Sonepar

206311

EAN

8413893706522

Material:

Plástico

Forma:

Cuadrado

Diámetro nominal del conducto de conexión:

100 mm

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

sí

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Bocas de plástico, de color blanco. Se utilizan en extracción o en impulsión en instalaciones de simple flujo, doble flujo o aire acondicionado. En impulsión se puede ajustar la dirección y el alcance del flujo de aire. Se pueden montar con regulador de caudal en el manguito (modelos BDOP) o en el conducto (modelos BDO).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP