SYP - Boca extracción/impulsión BDOP 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Forma - Cuadrado
Diámetro nominal del conducto de conexión - 100 mm
Anillo para construir en - Otros
Válvula de alimentación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209225800
Ref.Sonepar
247823
EAN
8413893706256
Material:
Plástico
Forma:
Cuadrado
Diámetro nominal del conducto de conexión:
100 mm
Anillo para construir en:
Otros
Válvula de alimentación:
sí
Válvula de drenaje:
sí
Con control de volumen:
no
Color:
Blanco
Autocontrol:
no
Ajuste de 2 posiciones:
no
De alta inducción:
no
Con filtro:
no
Patrón de salida limitado:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


