SYP - Boca extracción/impulsiónBDOP 160 - 5209220500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Forma - Cuadrado
Diámetro nominal del conducto de conexión - 160 mm
Anillo para construir en - Otros
Válvula de alimentación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209220500
Ref.Sonepar
258179
EAN
8413893640307
Material:
Plástico
Forma:
Cuadrado
Diámetro nominal del conducto de conexión:
160 mm
Anillo para construir en:
Otros
Válvula de alimentación:
sí
Válvula de drenaje:
sí
Con control de volumen:
no
Color:
Blanco
Autocontrol:
no
Ajuste de 2 posiciones:
no
De alta inducción:
no
Con filtro:
no
Patrón de salida limitado:
no


