SYP - Boca extracción plástica BOCP-125

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca extracción plástica BOCP-125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Redondo

  • Anillo para construir en - Anillo de goma

  • Válvula de alimentación - no

  • Válvula de drenaje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209151800

Ref.Sonepar

179869

EAN

8413893239464

Material:

Plástico

Forma:

Redondo

Anillo para construir en:

Anillo de goma

Válvula de alimentación:

no

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de extracción plástica BOCP-125 empleada principalmente en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simple o de doble flujo. Se pueden instalar en techo fino tipo pladur: boca con soportes de anclaje pladur (BOCP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación. Una junta garantiza la sujeción al conducto y su hermeticidad.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP