SYP - Boca impulsión metálica regulable BIR-100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca impulsión metálica regulable BIR-100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Forma - Redondo

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 145 mm

  • Diámetro frontal - 145 mm

  • Anillo para construir en - Bayoneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209160300

Ref.Sonepar

421128

EAN

3411450033802

Material:

Acero

Forma:

Redondo

Diámetro nominal del conducto de conexión:

145 mm

Diámetro frontal:

145 mm

Anillo para construir en:

Bayoneta

Válvula de alimentación:

sí

Válvula de drenaje:

no

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de impulsión regulable BIR-100 fabricada en su totalidad en chapa de acero recubierto con pintura epoxi blanca. Constan de un cono de soplado, un obturador central móvil que permite ajustar el caudal de inyección y guiar el flujo del aire, y una junta de caucho con la que queda asegurada la sujeción, la estanqueidad, y que es resistente a una temperatura continua entre -20°C y 120°C. Se utilizan para la inyección de aire en alojamientos y locales de uso comercial, instalándolas en el techo. Rango de empleo comprendido entre 50 y 150 Pa. Con la boca se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP