SYP - Boca impulsión metálica regulable BIR-125 - 5209160400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca impulsión metálica regulable BIR-125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Forma - Redondo

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 168 mm

  • Diámetro frontal - 168 mm

  • Anillo para construir en - Bayoneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209160400

Ref.Sonepar

213837

EAN

8413893328014

Material:

Acero

Forma:

Redondo

Diámetro nominal del conducto de conexión:

168 mm

Diámetro frontal:

168 mm

Anillo para construir en:

Bayoneta

Válvula de alimentación:

sí

Válvula de drenaje:

no

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de impulsión regulable BIR-125 fabricada en su totalidad en chapa de acero recubierto con pintura epoxi blanca. Constan de un cono de soplado, un obturador central móvil que permite ajustar el caudal de inyección y guiar el flujo del aire, y una junta de caucho con la que queda asegurada la sujeción, la estanqueidad, y que es resistente a una temperatura continua entre -20°C y 120°C. Se utilizan para la inyección de aire en alojamientos y locales de uso comercial, instalándolas en el techo. Rango de empleo comprendido entre 50 y 150 Pa. Con la boca se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP