SYP - Boca plástico BDOP-125 - 5209185500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Boca plástico BDOP-125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Forma - Cuadrado

  • Diámetro nominal del conducto de conexión - 125 mm

  • Anillo para construir en - Otros

  • Válvula de alimentación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209185500

Ref.Sonepar

114315

EAN

8413893406842

Material:

Plástico

Forma:

Cuadrado

Diámetro nominal del conducto de conexión:

125 mm

Anillo para construir en:

Otros

Válvula de alimentación:

sí

Válvula de drenaje:

sí

Con control de volumen:

no

Color:

Blanco

Autocontrol:

no

Ajuste de 2 posiciones:

no

De alta inducción:

no

Con filtro:

no

Patrón de salida limitado:

no

Boca de plástico BDOP-125, de color blanco. Se utilizan en extracción o en impulsión en instalaciones de simple flujo, doble flujo o aire acondicionado. En impulsión se puede ajustar la dirección y el alcance del flujo de aire. Se pueden montar con regulador de caudal en el manguito (modelos BDOP) o en el conducto (modelos BDO).