Artículo bonificable CAE

SYP - Brida CX-315

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Brida CX-315

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 430 (1.4016)

  • Anchura de cinta - 2 mm

  • Monobloque - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416413200

Ref.Sonepar

200663

EAN

8413893061140

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 430 (1.4016)

Anchura de cinta:

2 mm

Monobloque:

sí

Brida CX-315, regulable de sujeción del extractor al conducto o a otros accesorios. Apropiadas para conductos flexibles. Evitan la transmisión de vibraciones.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP