Artículo bonificable CAE

SYP - CAB-250 ECOWATT PLUS N 230V50/60HZ - 5113221800

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5113221800

Ref.Sonepar

1075398

EAN

8445325222119

Cajas de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, bajo perfil, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de esperso, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás e interruptor ON/OFF incorporado. Motor EC brushless de rotor exterior de corriente continua, alimentación 230VA±10% 50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Control integrado del tipo plug&play preconfigurado para trabajar a presión constante (COP). La electrónica incorpora potenciómetro y relés que permiten regular el ventilador y modificar los modos de trabajo COP, CAV, VAV y MIN/MAX. Comunicación Modbus-RTU incorporada. Mediante la adquisición del accesorio SPCM-WS ECOWATT PLUS se accede a la electrónica central a través de un smartphone y mediante conexión WI-FI offline. Por ejemplo, se podrán ajustar parámetros avanzados, poner en fecha/hora el dispositivo y realizar una programación horaria. Temperatura de trabajo desde -20AºC hasta 40AºC. Marca S&P modelo CAB-250 ECOWATT PLUS N 230V50/60HZ N8. Caja ventilación estanca CAB-250 ECOWATT PLUS N 230V50/60HZ N8.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP