SYP - Caja acústica CVB-1100/250 245W con ventilación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1100 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Motor de Corriente continua - no
Con accionamiento indirecto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5137285200
Ref.Sonepar
62016
EAN
8413893176585
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1100 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Altura:
305 mm
Anchura:
445.5 mm
Longitud:
343.5 mm
Diámetro del conducto, entrada:
250 mm
Diámetro del conducto, salida:
250 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


