SYP - Caja acústica CVB-350/125 96W con ventilación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 370 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Motor de Corriente continua - no
Con accionamiento indirecto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5137282900
Ref.Sonepar
135308
EAN
8413893176554
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
370 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Altura:
213 mm
Anchura:
308.5 mm
Longitud:
315.5 mm
Diámetro del conducto, salida:
125 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


