SYP - Caja acústica CVB-900/200 142W con ventilación - 5137284500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 930 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Motor de Corriente continua - no
Con accionamiento indirecto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5137284500
Ref.Sonepar
62015
EAN
8413893176578
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
930 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Altura:
246.5 mm
Anchura:
431.1 mm
Longitud:
421.1 mm
Diámetro del conducto, entrada:
200 mm
Diámetro del conducto, salida:
200 mm
Conexión:
Brida


