SYP - Caja control remoto TR-2 - 5401291900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja control remoto TR-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401291900

Ref.Sonepar

62251

EAN

8413893138927

Caja control remoto TR-2, fabricada en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes anti vibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F(1), según versión. Todos los ventiladores montados en las cajas CVB/CVT CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP.(1)Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.De 4 o 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación- Monofásicos 230V-50Hz- Trifásicos 230/400V-50Hz (Ver cuadro de características).Modelos monofásicos regulables por tensión. Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia. Con rodamientos a bolas y protector térmico. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Motores Otros datos

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP