SYP - Caja de ventilación filtro integrado AFR UVF-2500/3000 M5 - 2560004100

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2560004100

Ref.Sonepar

648509

EAN

8413893366252

Caja de ventilación con filtro integrado AFR UVF-400 F9, fabricada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. El motor brushless es de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, con rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Todos los modelos tienen capacidad para el montaje de hasta 3 filtros. Es posible añadir un prefiltro (accesorio). Gracias a los pomos roscados es posible realizar un buen apriete entre filtro y bastidor, minimizando el by-pass de aire exterior al filtro habitual en los filtros montados mediante guías. Filtros de alta eficacia y muy baja pérdida de carga.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP