SYP - Caja de ventilación KABB-4000/355 ECOWATT - 5148005200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 4737 m³/h
Consumo potencia - 860 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148005200
Ref.Sonepar
917280
EAN
8413893737380
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
4737 m³/h
Consumo potencia:
860 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
100 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
550 mm
Anchura:
550 mm
Longitud:
592 mm
Diámetro del conducto, entrada:
355 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


