SYP - Caja de ventilación KABT-12000/560 ECOWATT - 5148005500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 11350 m³/h
Consumo potencia - 2490 W
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148005500
Ref.Sonepar
917278
EAN
8413893739360
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
11350 m³/h
Consumo potencia:
2490 W
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
100 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
800 mm
Anchura:
800 mm
Longitud:
844 mm
Diámetro del conducto, entrada:
560 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


