Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilación autolimpieza CHAT/4/8-630 N - 5148102600

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5148102600

Ref.Sonepar

315944

EAN

8413893892492

Cajas de ventilación autolimpiantesCHAT/4/8-630 N, desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h, estancas, con sistema de desagüe, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fi bra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directamente acoplado al eje motor, trifásico iP55, Clase H, para uso enfuncionamiento continuo (s1) o para casos de emergencia (s2). Motores: De 4, 6 ó 4/8 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400v-50Hz (modelos de 1 velocidad). Trifásicos 400v-50Hz (modelos de 2 velocidades).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP