SYP - Caja ventilación CAB-250-N 350W 2200rpm - 5113216500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1185 m³/h
Consumo potencia - 400 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113216500
Ref.Sonepar
137558
EAN
8413893157171
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1185 m³/h
Consumo potencia:
400 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Altura:
383 mm
Anchura:
525 mm
Longitud:
560 mm
Diámetro del conducto, entrada:
250 mm
Diámetro del conducto, salida:
250 mm
Conexión:
Extremo de inserción
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


