SYP - Caja ventilación CAB-PLUS-160 150W 1400rpm - 5113217300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 643 m³/h
Consumo potencia - 100 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113217300
Ref.Sonepar
257582
EAN
8413893158451
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
643 m³/h
Consumo potencia:
100 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Altura:
277 mm
Anchura:
518 mm
Longitud:
486 mm
Diámetro del conducto, entrada:
160 mm
Diámetro del conducto, salida:
160 mm
Conexión:
Extremo de inserción
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


