SYP - Caja ventilación CACB-N ECOWATT-005-2

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209186300

Ref.Sonepar

708266

EAN

8413893416247

Caja de ventilación CACB-N ECOWATT-005-2. Cajas de ventilación auto/higrorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio y especialmente diseñadas para mantener una presión constante en la instalación. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa intemperie (los modelos de descarga vertical sí requieren de tapa intemperie). Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0). Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada de serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Ésto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación 230V.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP