SYP - Caja ventilación CACBN008 1PI-ISO interruptor +presostato - 5209141400

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209141400

Ref.Sonepar

717542

EAN

3411459782114

Caja de ventilación CACBN008 1PI-ISO interruptor + presostato autorregulable, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante. Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorregulables si la curva del modelo utilizado se adapta a los caudales de proyecto. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa intemperie (los modelos de descarga vertical sí requieren de tapa intemperie). Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0). Motores: Monofásicos 230V, de 4 ó 6 polos, 3 velocidades y protector térmico incorporado. Regulables por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP