SYP - Caja ventilación CHEMINAIR-400 1100rpm - 5126008200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Sendzimir galvanizado
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5126008200
Ref.Sonepar
575585
EAN
8413893279736
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Sendzimir galvanizado
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
180 °C
Altura:
292 mm
Anchura:
283 mm
Profundidad:
275 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
125 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
125 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


