Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilación CHEMINAIR-600 1050rpm

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilación CHEMINAIR-600 1050rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Acero

  • Protección de la carcasa - Sendzimir galvanizado

  • Material del impulsor - Acero

  • Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado

  • Modelo del impulsor - Curvado hacia delante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5126008300

Ref.Sonepar

206208

EAN

8413893279743

Material de la carcasa:

Acero

Protección de la carcasa:

Sendzimir galvanizado

Material del impulsor:

Acero

Protección del impulsor:

Sendzimir galvanizado

Modelo del impulsor:

Curvado hacia delante

Conexión de tensión:

1x230 V

Frecuencia:

50 Hz

Motor de velocidad simple:

sí

Motor de una velocidad controlable con:

Electrónico

Con interruptor de mando:

no

Con protección térmica:

sí

Compuerta antirretorno:

Ninguno

Con accionamiento indirecto:

no

En línea:

no

Máxima temperatura media:

180 °C

Altura:

343 mm

Anchura:

283 mm

Profundidad:

315 mm

Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:

160 mm

Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:

160 mm

Caja de ventilación CHEMINAIR-600 1050rpm. Cajas de ventilación especialmente diseñadas para el aprovechamiento y distribución del calor producido por chimeneas, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico, termostato integrado (de 0 a 90ºC) y motor monofásico 230V-50Hz. Únicamente aptas para vehicular aire limpio que es captado desde la cámara que rodea el conducto de extraccion de la chimenea-hogar (el aire no puede contener ceniza). 2 modelos disponibles. CHEMINAIR 600: de 5 a 8 habitaciones. Otros datos: Capacitadas para trasegar aire a 180ºC en continuo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP