SYP - Caja ventilación CHMTC/4-355/145-5,5 1440rpm - 5148283700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilación CHMTC/4-355/145-5,5 1440rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Acero

  • Volumen de aire trasegado - 9300 m³/h

  • Tensión de conexión - 690 V

  • Con protección térmica - no

  • Motor de Corriente continua - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5148283700

Ref.Sonepar

711826

EAN

8413893301215

Material de la carcasa:

Acero

Volumen de aire trasegado:

9300 m³/h

Tensión de conexión:

690 V

Con protección térmica:

no

Motor de Corriente continua:

no

Con accionamiento indirecto:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP55

Temperatura máxima del aire:

40 °C

Motor de 2 velocidades:

no

Compatible con control electrónico:

no

Compatible con control de frecuencia:

no

Compatible con control en tensión:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Altura:

960 mm

Anchura:

978 mm

Longitud:

880 mm

Diámetro del conducto, entrada:

355 mm

Conexión:

Terminal de canal

Caja de ventilación CHMTC/4-355/145-5,5 1440rpm desenfumage, capacitada para trabajar inmersa a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizada, aislamiento acústico de espuma de melamina (M1), de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración, con rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, carcasa protegida contra la corrosión, motor trifásico, IP55, Clase H, para uso continuo (S1) o emergencia (S2). Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. Modelos de 2 velocidades, bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V- 50Hz, hasta 3 kW 400V- 50Hz, para potencias superiores.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP